6212-2RS ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 17661674 6212-2RS ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 17661674 6212-2RS ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 17661674

ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

(218件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17661674 品番 6212-2RS
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)22 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)60 シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800 基本動定格荷重Cr(N)52500 基本静定格荷重Cor(N)36000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 218
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
トラクターのロータリー軸受けの交換
農・林・水産業

ホームセンターでは取り扱っていなかった為注文。翌日に到着しとても助かった。純正品はオープンだったが試しにシール付きに変更。特に問題なく使用出来ている。

2025-07-16
用途:
オーガベアリング交換。
農・林・水産業

ベアリングを外してみたら、微妙にするような金属音がするので交換しました。
交換後は、音は消えオーガもスムーズに回っています。

対象商品:
35095952
2025-04-10
用途:
セロー225
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので1年保てばいいやと購入しましたが、全く問題ありません。ホイールを購入する度にベアリングを交換してますがこちらの商品で十分です。

対象商品:
35095961
2025-03-18
用途:
農業機械の修理
運輸・通信業

問題なく使用する事が出来ました。
水分や埃のある所での使用するので、耐久性はこれからみていきます。ベアリングを取り付けての状態は新品と変わりないと思います。

2025-01-08
用途:
古めの三菱軽のリアハブベアリングに
医療・福祉・介護関連業

まず、この価格で両面ゴムシールが良い!
ゴムシールですので、ダストによるグリスの劣化が少しでも伸びるのでしたらこっちが良いですね!
また価格も安いので、頻繁に交換できます。
三菱はリアハブベアが弱いと言われますが、交換自体が超簡単なのでケチらず交換しましょう。
燃費に一番効くのは、結局転がり抵抗の低減ですから。

2025-01-29
用途:
ダイナモ修理

規格品なので当然ですが、ぴったりとフィットして円滑に回ります。耐久性まではまだ分かりませんが、初期トラブルは全くありません。

対象商品:
35095943
2025-04-29
用途:
ベンチグラインダーのベアリング交換

良い。全く問題無い。あってもまた換えれば良いくらい安い。

2025-08-24
用途:
機械のメンテナンスです。

いつも3種類使用していますが、メーカー品と変わりません。
これからも使用します。
よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする