リミット
ジャケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667706
品番
L-9940
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
無地の白襟。取り外し可能な肩パッド付。後ろベンツ
サイズ
LL
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
バスト(cm)
107
材質
T/C / 制電チェック / ポリエステル90% / 綿10%
色
紺
ポケット
両脇、両脇、制電