SL-935 スモック リミット 17677409

SL-935 スモック リミット 17677409
SL-935 スモック リミット 17677409
SL-935 スモック リミット 17677409
SL-935 スモック リミット 17677409

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
カラシ
サイズ
LL
注文コード
17677409
品番
SL-935
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ

色
カラシ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65/綿35(制電トロピカル)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
55
種別
スモック
着丈(cm)
66
バスト(cm)
107
ポケット
両脇、制電

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする