画像準備中

マルチステッパ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17683453 品番MTS-5-1800S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

階段のステップが幅広ですので荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますので、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmありアオリだけでなく、足場パイプなどにも掛けられます。

質量(kg)10 段数ステップ/5段 高さ(cm)(フック)141〜172、(ステップ最上段)135 最大使用荷重(kg)100 全幅(cm)59
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17683453
2017-03-13
用途:
架台への昇降

思っていた以上に軽く剛性があり耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする