曜日別特売
L-9960 ジャケット リミット 17692818

ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ビビットグリーン
サイズM
内容量1枚注文コード17692818品番L-9960
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

ついた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。丈が長くたっぷり入るポケット。

色
ビビットグリーン
サイズ
M
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
68
混率(%)
ポリエステル75/綿25(パージイ裏綿制電トロピカル)
機能
ポケット位置:両脇、制電、防汚
バスト(cm)
101

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする