本体

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17736209 品番 MCT-A351 WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

繊細なラインで描かれる動物たちが可愛いワンプッシュマグ(水筒)。
親指一つでロック解除とオープンができ簡単に開け閉めすることが可能。ふたを閉めれば自動でロックされるため、かばんの中で自然にふたが開いてしまうこともありません。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
メインの動物を中心に、細かい模様や草花、小さい動物たちがあちこちに描かれています。デザインの細部まで見てお楽しみください。

種別カメ 質量(kg)約0.17 容量(L)0.35 カメ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6.6×7×18 保温効力(℃)(6時間)63以上、(1時間)85以上 保冷効力(℃)(6時間)9以下 口径(Φcm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする