本体

DHG-S401 WY 食器乾燥器 タイガー魔法瓶 17736367 DHG-S401 WY 食器乾燥器 タイガー魔法瓶 17736367 DHG-S401 WY 食器乾燥器 タイガー魔法瓶 17736367 DHG-S401 WY 食器乾燥器 タイガー魔法瓶 17736367 DHG-S401 WY 食器乾燥器 タイガー魔法瓶 17736367

食器乾燥器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17736367 品番DHG-S401 WY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。
空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。
ステンレス製の小物入れつきのはし立てが付いており、底板は取りはずしてお手入れ可能。
本体から取りはずせるステンレス製のトレイがついて丸洗いできます。食器カゴ、はし立てもステンレス製でお手入れに便利です。
ダイヤル式60分タイマー。
幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。

質量(kg)約4.3 消費電力(W)305 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする