150 プレスエルボ45° フカガワ 17773297 150 プレスエルボ45° フカガワ 17773297 150 プレスエルボ45° フカガワ 17773297

プレスエルボ45°

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17773297 品番 150
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

管の曲がりに使用する継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(Φmm)150 寸法D(Φmm)148 寸法W(mm)8 寸法l(mm)80 寸法r(mm)150 寸法L(mm)60 寸法A(°)15 板厚t(mm)0.6 材質溶融亜鉛めっき鋼板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17773297
2024-02-13
用途:
排気ダクト
有限会社エスエー技研 様

安価でも問題無く使用できました。
また機会があれば、、お願いします。

対象商品:
17773288
2023-02-26
用途:
蒔きストーブにしよう、やや緩いが....

特に問題はない
排気漏れなし 
市販の100Φ煙突にもはまる

2人が参考にしています
対象商品:
49731754
2022-05-08
用途:
農業機器のメンテナンス
製造業

農繁期前に整備が必要となり、困っていました。
作業準備完了し快調です。
部品が迅速に入手でき、本当に助かっています。
今後もよろしくお願いします。

対象商品:
17773288
2022-01-16
用途:
天井換気扇の交換
不動産業

フカガワ製品は、精度も非常に良いので概ね満足している。

対象商品:
17773288
2021-10-08
用途:
田んぼの溝切りつなぎ作業用
農・林・水産業

田んぼの溝切りつなぎ作業の治具を自作用として購入しました。
少し重いのですが女性でも楽々作業ができて満足です。

対象商品:
17773306
2021-01-08
用途:
送風配管用
東亜ノンウーヴェンマシナリー株式会社 様

客先への納期が間に合わす事が出来て大変助かりました。

対象商品:
17773288
2020-08-08
用途:
農作業
大富士製茶有限会社 様 (農・林・水産業)

ホースをつなぐのに良いと思います。もう少し安いと助かりますね。

対象商品:
49731754
2017-03-13
用途:
生産時の集塵配管として使用
製造業

集塵配管材と使用していますが、曲り部外側を厚くするか、または2重にして頂けると配管の穴開きの寿命が延びると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする