曜日別特売
150x100 R管(レジューサー) フカガワ 17773315

150x100 R管(レジューサー) フカガワ 17773315
150x100 R管(レジューサー) フカガワ 17773315
150x100 R管(レジューサー) フカガワ 17773315
150x100 R管(レジューサー) フカガワ 17773315

R管(レジューサー)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)150
内容量1個注文コード17773315品番150x100
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D1(Φmm)150寸法D2(Φmm)100寸法L(mm)200寸法b1(mm)10寸法b2(mm)8寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60寸法t(mm)0.6材質亜鉛メッキ鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17773315
2022-01-03
用途: レンジフード交換
総合建設GOTO建設業・工事業

古いレンジフード交換に伴い旧ダクトのパイが小さかった為、今回の商品が非常に役に立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 17773324
2021-04-09
用途: 排気ダクトの結合

使いやすい製品です。他のレビューワーもコメントされていますが、全長がもう少し短ければベストです。

対象商品 : 17773324
2020-08-18
用途: 集塵ダクト配管用
Kテックサービス業

今回初めての購入だが、溶着仕上がり面も良く、納期も早く価格も手頃。他の製品のバリエーションも多いので、今後、活用したい。

対象商品 : 17773315
2019-09-29
用途: エアーブロワーの吐出ライン
ソフタード工業株式会社建設業・工事業

板金なので軽量で使いやすし安価である。又、塗装がし易い。

対象商品 : 17773315
2018-12-17
用途: 煙突のつなぎ
元気野菜園農・林・水産業

径が違う煙突直管を結合させる部品を探していて、微妙に径が違うので大丈夫か心配していましたが、とてもうまくいきました。

2が参考にしています
対象商品 : 17773315
2018-01-06
用途: 廃棄ダクトのスペンサー
中野

乾燥機の排気集塵機の出口に問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 17773315
2017-08-21
用途: 機械設置

思ってた以上に、しっかりとした作りでよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 17773324
2017-02-08
用途: 管の接合
サービス業

思っていたよりも強度があり、耐久性はある感じがする

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする