曜日別特売
100x100x100 Y管 フカガワ 17773367

 

100x100x100 Y管 フカガワ 17773367
100x100x100 Y管 フカガワ 17773367
100x100x100 Y管 フカガワ 17773367

Y管

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)100
内容量1個注文コード17773367品番100x100x100
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D(Φmm)100寸法L1(mm)80寸法L2(mm)180寸法L3(mm)170寸法b(mm)8寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17773367
2020-08-08
用途: 農作業
大富士製茶有限会社農・林・水産業

ホースをつなぐのに良いと思います。もう少し安いと助かりますね。

対象商品 : 17773367
2019-06-22
用途: 排風機の分岐に
有限会社道田木材製造業

想像通りのものでした。
作業毎に配管を入れ替えていた作業がなくなり作業効率がUPしました。

対象商品 : 17773367
2019-04-26
用途: 換気扇を二カ所まとめての換気
製造業

ダクトとの繋ぎも良かったので、作業は楽でしたが、もう少し品物が小さければ尚良いと思います。

対象商品 : 17773367
2017-10-06
用途: 換気扇増設によるダクト分岐として
医療・福祉・介護関連業

丁寧なY字部接合です。 何のストレスもなく装着設置できました。

2が参考にしています
対象商品 : 17773367
2016-11-27
用途: ハウス内の空調配管

煙突よりも頑丈で大変満足しています。
配送も早く今後リピートしようかなと思う品物です。

2が参考にしています
対象商品 : 17773367
2017-06-10
用途: 換気扇混合排気

注文した翌日着でしたので大満足です。早速利用しました。思った通りの商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 17773376
2017-02-20
用途: 換気扇増設作業時
建設業・工事業

コスパもイイ割りには、物はしっかりした作りで、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 17773367
2017-02-10
用途: 鶏糞ペレットボイラーの送風

使いまわしがよくて追加加工が簡単にできて省力化になった

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする