200 定着カラー フカガワ 17773412 200 定着カラー フカガワ 17773412 200 定着カラー フカガワ 17773412

定着カラー

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17773412 品番 200
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質亜鉛鋼板 寸法D(Φmm)198 寸法L(mm)85 寸法H(mm)15 板厚t(mm)0.6 呼び径(Φmm)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
ハツリ作業時の粉塵排気
建設業・工事業

粉塵のでる作業時に窓を外して、そこにコンパネをあてがい丸形にくり抜いてこの商品を取付、そこにスイデンの280φのダクトを接続するのに購入。サイズはちょうどよかったですが、ツバがかなり狭いのとペラペラなんでもっと強度がほしかった

2026-01-05
用途:
ダクト配管

薄さが気になりましたが使用した範囲では十分。薄さが軽量にも繋がり使用環境にピッタリでした。

対象商品:
17773394
2023-12-24
用途:
煙突取り付け

ドラム缶焼却炉に煙突を取り付けるために購入。穴を3か所開けてナッターで固定。呼び100の煙突を取り付けて十分使用に耐えています。

3人が参考にしています
対象商品:
17773412
2023-09-25
用途:
エアコン配風設備に
デポ 様 (その他業種)

一般住宅に1件丸ごと業務用の大型エアコンを取り付ければ、各部屋に設けた壁掛けエアコンを1/3程度稼動させる電力で家全体が空調できます。壁もスッキリするし節電にもなります。その配風分配部で使用しました。

3人が参考にしています
対象商品:
17773394
2022-06-09
用途:
空調ダクトとの接続

安価でしっかりした作りなので助かります。ツバの部分がもう少し広いとなお嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
29276739
2021-06-21
用途:
ダクトの接続
その他業種

サイズもピッタリ問題なく使えてます。
これからの耐久力に期待

1人が参考にしています
対象商品:
29276757
2019-11-14
用途:
スクリュウコンプレッサー排気ダクトに使用

取付もやり易く、コストパホーマンスも非常にいいと思います。しいて言うならばつばの広さがもう少し大きかったらより取付やすいかなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17773394
2020-01-16
用途:
ダクト製作

室内で焼き肉をしたくて、簡易ダクトを作るのに使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする