エスケイジャパン
エスケイジャパンの 冷房用品
エスケイジャパンの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
エスケイジャパンの 冷風扇
冷風扇(マイコン式)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17778699
品番
SKJ-KS316R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き
水位センサー付きで水切れお知らせ
便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)
上下手動、左右自動ルーバー付き
結露受け安心トレー付き
用途
気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。
質量(kg)
5.4
消費電力(W)
49
電源(AC V)
101 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
225×310×676
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません