サンペール用 フタ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 種別No.16用フタ 注文コード17779283 品番70105801WHNA
参考基準価格(税別)¥1,309 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は容量・材質・種別など8種類から選べます 他の種類を見る

強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。

材質LDPE(低密度ポリエチレン) 外径×高さH(Φmm×mm)309×21 適合本体401700 耐熱温度(℃)-20〜+60 パッキンあり 種別No.16用フタ アズワン品番5-420-06
注意
※フタのみの販売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
ニオイ漏れ防止として
不動産業

サンペールとともに購入しました。
用途にあった大きさでよかったですし、フタはニオイ漏れ防止として役立ちそうです。

2025-09-09
用途:
清掃道具保管
その他業種

前の品が割れたので買い替え。軽くて汚れにくい。場所を取らない。

対象商品:
37174794
2025-01-15
用途:
趣味で使用
喜工業 様

釣り餌の米ぬか保管に使用。
蓋がぴったり閉まるので虫の発生、侵入が抑えられそうです。

対象商品:
33226812
2021-10-23
用途:
楽器入れ
サロンマリアンヌ 様 (サービス業)

サヌカイトという鉱物の楽器が割れやすいのでペールと購入しました。しっかりしてて満足です。

対象商品:
17779265
2020-03-09
用途:
資材サンプルの保管
建設業・工事業

注文後の素早い配送で、予想より早く手にすることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
17779265
2021-11-03
用途:
DIY用

パッキン付きを購入したが、このパッキンがOリングで外れやすい。

対象商品:
33226812
2019-05-13
用途:
ペンキの保管

サンペールと組み合わせて油性ペイントの保管用に使用していますが、パッキンなしでも気密性が高く、問題ありませんでした。重宝しています。その他、セメントの保管にも使用していますが、問題ありません。

対象商品:
33226821
2019-03-01
用途:
肥料保管用
農・林・水産業

冬場でもフタの開閉がスムーズに出来るにしてほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする