曜日別特売
70101100WHNA サンペール用 フタ サンコー(三甲) 17779292

70101100WHNA サンペール用 フタ サンコー(三甲) 17779292
70101100WHNA サンペール用 フタ サンコー(三甲) 17779292

サンペール用 フタ

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)19.6材質PE種別No.20用フタ注文コード17779292品番70101100WHNA
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥570
販売価格(税別)
518

強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。

材質PE外径×高さH(Φmm×mm)330×28適合本体401802耐熱温度(℃)-20~+60パッキンなしトラスコ品番321-5971種別No.20用フタ乳白色質量(g)243容量(L)19.6有効内寸(mm)281×296×12.64(1290)外寸(mm)329×332×302内寸(mm)302×319×281圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)
注意
※フタのみの販売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: ニオイ漏れ防止として
不動産業

サンペールとともに購入しました。
用途にあった大きさでよかったですし、フタはニオイ漏れ防止として役立ちそうです。

2025-09-09
用途: 清掃道具保管
その他業種

前の品が割れたので買い替え。軽くて汚れにくい。場所を取らない。

対象商品 : 37174794
2025-01-15
用途: 趣味で使用
喜工業

釣り餌の米ぬか保管に使用。
蓋がぴったり閉まるので虫の発生、侵入が抑えられそうです。

対象商品 : 33226812
2021-10-23
用途: 楽器入れ
サロンマリアンヌサービス業

サヌカイトという鉱物の楽器が割れやすいのでペールと購入しました。しっかりしてて満足です。

対象商品 : 17779265
2020-03-09
用途: 資材サンプルの保管
建設業・工事業

注文後の素早い配送で、予想より早く手にすることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 17779265
2021-11-03
用途: DIY用

パッキン付きを購入したが、このパッキンがOリングで外れやすい。

対象商品 : 33226812
2019-05-13
用途: ペンキの保管

サンペールと組み合わせて油性ペイントの保管用に使用していますが、パッキンなしでも気密性が高く、問題ありませんでした。重宝しています。その他、セメントの保管にも使用していますが、問題ありません。

対象商品 : 33226821
2019-03-01
用途: 肥料保管用
農・林・水産業

冬場でもフタの開閉がスムーズに出来るにしてほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする