JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17782826 品番525689
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

真ん中がアンバー色のタイプです。

レッド/クリアー 用途外装パーツ 仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様 適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696 寸法(mm)Φ102×奥行42.5 光源LED LED色レッド/アンバー 定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
注意
※ハイフラ防止キットが別途必要となります。
※球切れ警告灯が点灯する場合がございます。予めご了承下さい。

商品説明動画

・スモール/ウインカー・スモール/ブレーキ
この動画は、5人が参考にしています。
525689スモール/ブレーキ
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17782826
2018-04-06
用途:
車のカスタム
港北設備株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

見た目も発光の下限もいいです。レッド/クリヤーもあれば欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする