525697 JTL-1103 LEDテール3連R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 17782835

JTL-1103 LEDテール3連R/Lセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード17782835品番525697
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)

用途
外装パーツ
定格電圧(V)12/24寸法(mm)140×340×奥行80光源LED定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
注意
※付属のLEDランプはブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様です。※ハイフラ防止キットが別途必要です。※球切れ警告灯が点灯する場合があります。※リレー機能はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17782844
2019-04-08
用途: トラックの架装

さすがJET製で問題なく装着出来ました。見た目も非常に良く評判も良いです。ただ少々小さいのでもう少し大きいのをリリースして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする