寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)97
寸法H2(mm)186
寸法J(mm)710
寸法L(mm)770
寸法L2(mm)155
寸法L3(mm)400
寸法S(mm)19
形状テークアップ形ユニット
質量(kg)9.9
軸径40mm
取付ボルトの呼びM12
軸受箱の呼び番号TL208
ユニットの呼び番号UCTL208+WL400
基本定格荷重Cr(kN)(玉軸受)29.3
基本定格荷重Cor(kN)(玉軸受)17.9
呼び番号UC208(玉軸受)、WL208-400(フレーム)
RoHS指令(10物質対応)対応