OGK
OGKの 釣具
OGKの リール
ナイトスピン3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17787467
品番
#ブラック×レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDオート発光で電池不要の光るリール
LEDオート発光で釣りの楽しさ、さらにUP!
リールを回転させると2色のLEDが発光します。
色
ブラック×レッド
規格
2500
自重(g)
270
ギア比
5.1:1
適合ライン(号)
付属ナイロン:3-150
注意
※発光部を直視すると光の残像が残り眼がくらむ恐れがあります。特にお子様には注意してください。
※LEDカラー・ラインカラーは画像と異なる場合があります。