トップピットX6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17787555 品番 #1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

基本性能充実のエントリーモデル
サイズバリエーション豊富なナイロンライン付きリール。
お手頃でありながら、使用感の良いスムーズな回転。
コストパフォーマンスに優れたスピニングリールです。
ハンドル左右付け替え可

規格1000 ベアリング1BB 自重(g)210 ギア比5.2:1 ドラグ力(Kg)最大:4.2 適合ライン(号)付属ナイロン:2/約110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする