OGK
OGKの 釣具
OGKの リール
ビッグトロール2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17787668
品番
#3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
トルクフルなPE付リール
PEライン付の両軸ラウンドリール。
パワーハンドルで力強い巻き上げが可能。
最大ドラグ力1000番は9kg、3000番は12kgのパワフルさで、船釣りや蛸釣りなどに最適。
適合
最大巻上長:1回転54cm
規格
3000
ベアリング
1BB
自重(g)
495
ギア比
3.8:1
ドラグ力(Kg)
最大:12
適合ライン(号)
付属PEナイロン:6号相当/約200