トップピット遠投4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格7000MK 注文コード17787686 品番#7000MK/メタリックブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は規格など4種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンラインが付いたサーフキャスティングリール
パワフルな遠投仕様のリール。
6000・7000番の2サイズのラインナップ。
6000番にはナイロンライン5号相当約170m付属。
7000番にはナイロンライン6号相当約180m付属。

メタリックブラック 規格7000MK ベアリング1BB 自重(g)475 ギア比5.2:1 適合ライン(号)付属ナイロン:6/約180
注意
※ラインのカラーは予告なく変更いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする