ロングラン GS遠投

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17787720 品番 #6000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ナイロンライン付きの遠投用パワーリール
ナイロンラインが付いた遠投用スピニングリール。6000番、7000番、9000番の3つの番手から選べる大型リール。
9000番にはナイロンライン極太12号が約150m付属。
パワフルな巻き上げが可能なT型ノブ採用。

規格6000 ベアリング2BB+1 自重(g)460 ギア比5.6:1 糸巻き量(号-m)5/170 6/140(ナイロン) 適合ライン(号)付属ナイロン:5/約170
注意
※付属ラインのカラーは予告なく変更いたします。また、ラインの長さは目安となり前後いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする