ロングラン AS遠投

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17787747 品番#9000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

PEラインが付いた遠投用パワーリール
PEラインが付いた遠投用スピニングリール。
極太PEライン6号約150m付。
アルミスプール、アルミハンドルに大型ノブを搭載したパワーモデル。

規格9000 ベアリング2BB+1 自重(g)740 ギア比4.6:1 糸巻き量(号-m)5/180 6/150(ナイロン) 適合ライン(号)付属PE:6/約150
注意
※付属ラインのカラーは予告なく変更いたします。また、ラインの長さは目安となり前後いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする