スピンガード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格1000 注文コード17787790 品番#1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は規格など3種類から選べます 他の種類を見る

リールスタンドが付いた糸付きリール
リールスタンドの付いたスピニングリール。
リール本体が地面に接地せずに置くことが可能。傷からリールをガード。
ナイロンラインが巻かれており、面倒な糸巻き不要。
1000番は2号相当約100m、2000番は3号相当約100m付、3000番は4号相当約100mがそれぞれ付属。お好みに応じて選べます。

質量(g)180(糸含む) 規格1000 ベアリング1BB ギア比5.1:1 糸巻き量(号-m)2/100(ナイロン) 適合ライン(号)付属ナイロン:2/100
注意
※ハンドル左右付替え可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする