パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
シリコーンモールドプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17788478
品番
D-1604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかいシリコーン製なのでチョコレートが簡単に取り出せます。
材質
シリコーンゴム
容量(mL)
150
質量(g)
70
タイプ
クルクル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×215×20
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-30