D-1607 シリコーンモールドプレート パール金属 17788496

D-1607 シリコーンモールドプレート パール金属 17788496 D-1607 シリコーンモールドプレート パール金属 17788496 D-1607 シリコーンモールドプレート パール金属 17788496

シリコーンモールドプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17788496 品番D-1607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

やわらかいシリコーン製なのでチョコレートが簡単に取り出せます。

材質シリコーンゴム 容量(mL)150 質量(g)70 タイププラリネ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×215×20 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする