鉄職人 鉄製玉子焼

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17788636 品番HB-907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鉄、取手:天然木 適合オール熱源 質量(g)443 タイプ一気に巻けるお弁当用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×105×70 表面処理シリコン樹脂塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17788636 HB-907 69856066 HC-1027 鉄炎の技 一気に巻けるお弁当用玉子焼 パール金属 鉄炎の技 一気に巻けるお弁当用玉子焼 パール金属 1枚 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
調理時
その他業種

テフロン加工が剥げて使いづらくなったら買い替えて…というのをやめたくてこちらにしましたが、鉄フライパンとして扱うのか、テフロン加工製品として扱うのか結局わからず、半年もたたずに持て余すことになりました
史上最短寿命でした
長く使うためのコツなどの説明文が欲しかったです

対象商品:
17788645
2023-11-24
用途:
卵焼きやちょっとした炒め物に

テフロンを何度も買い替えるのはもったいないと思い、調理用具は鉄製にしています。
安いし長く使用出来るでしょう。

対象商品:
17788645
2023-12-13
用途:
弁当用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ感は良いのですが、初めて使用したにも関わらず
取っ手が少しぐらつくのが気になりました。

対象商品:
17788627
2016-07-14
用途:
趣味の料理

思ったより小さかったですが使いやすいです
油もよく馴染みます

対象商品:
17788645
2021-01-22
用途:
卵焼き

甘い卵焼きは黒焦げが付着して見た目が悪いですが、このフライパンは、余り油も使わず黒焦げも付かず、見た目も卵色で、お弁当は ばえます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする