TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 作業用スニーカー/シューズ
スニーカー(耐油・耐滑) AZ-51641
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
注文コード
17789397
品番
AZ-51641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
サイズ
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
22.5
色
ホワイト
足幅
3E
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
280±10(26cm)
機能
耐油、耐滑、撥水
色番
001
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー