3/22より値下げ!現場を応援

 

スニーカー(耐油・耐滑) AZ-51641

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17789616 品番 AZ-51641
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) 値下げ
4,498
サイズ(cm)26.5 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)280±10(26cm) 機能耐油、耐滑、撥水 色番010 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:491

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする