宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
宮崎製作所(MIYACO)の 卓上備品・テーブルウェア
宮崎製作所(MIYACO)の ピッチャー・ハンドポット
Miyaco ウォーターポット 1.2L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17795155
品番
KT-1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(L)
1.2
材質
18-8ステンレス
質量(g)
400
構造
二重構造なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×105×183