キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 17797027
2015-11-14
用途: お弁当の温め
西日本専用の表記をするべきです。いまだ何の対策もされない事に強い不満を感じます。
また、メーカーのオペレーターも適当な対応で、一度は50HZ使用に無償部品交換すると言いながら、
五分後には、やはり有償で8000円以上かかるとの返答でした。三流メーカーの商品は、やはりすべてにおいて
三流の対応なのだと思いました。
対象商品 : 17797027
2015-09-07
用途: 食べ物を温める為
関東と関西では使用Hzが違うのでそのあたりをしっかり明記して欲しかった。未使用でも交換.返品に応じてくれないのでモノタロウ愛好家としては残念だと思う。この商品を買う人はHzを確認して買ってください。私は二度と買わない!!
追記 対応をしっかりやっていただきたい。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17




![電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz] ラドンナ 電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054519-260713-02.jpg)
![電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] ラドンナ 電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054449-260713-02.jpg)




![グラファイトオーブンレンジ アラジン ホワイト [22L] アラジン グラファイトオーブンレンジ アラジン ホワイト [22L] アラジン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81885487-260629-02.jpg)
![グラファイトオーブンレンジ アラジン グリーン [22L] アラジン グラファイトオーブンレンジ アラジン グリーン [22L] アラジン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81885469-260629-02.jpg)

![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574266-260909-02.jpg)
![炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574239-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574327-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574300-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574248-260909-02.jpg)




