最高級KAWAセット 革製品クリーニングメンテナンスセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17798375 品番N10050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

革専用クリーナー、革専用保護剤、施工資材をセットにした最高級革専用メンテナンスセット。
色あせした革製品はもちろん、革本来のやわかな風合い、上品なツヤを蘇らせます。

セット内容レザークリーナー(200mL)、レザーコンディショナー(200mL)、クリーナーブラシ(1個)、塗り込み専用スポンジ(1個)、マイクロファイバークロス(2枚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17798375
2019-01-02
用途:
革シートや椅子のメンテナンスに使用
トータルリペアミヤビ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クリーニング剤やミンクオイルに使うスポンジが付いているので、到着後すぐに使用可能ミンクオイルの伸びも良くてベタつきなし、高級感が甦りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする