H351 安全短靴 H351 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800728

H351 安全短靴 H351 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800728
H351 安全短靴 H351 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800728
H351 安全短靴 H351 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800728

安全短靴 H351

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード17800728品番H351
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全短靴。

サイズ(cm)27.5JIS規格JIS8101 S種認可ブラック足幅3E材質牛革形状ローカット種類安全靴製法インジェクション材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)490(25.5cm)機能軽量、耐久性材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17800728
2017-01-21
用途: 自動車整備

支障なしです。中敷きを入れて調整してますので履き心地は安定してます。

1が参考にしています
対象商品 : 17800685
2016-03-04
用途: タンクローリーの運転・作業

メイドインジャパン?にしては高品質感がない。
全くの作業靴。
ウレタン底のクッション性はいいが、耐滑性はいいとは思わない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 17800685
2015-10-17
用途: 梱包作業

履き心地が良く、長時間作業も疲れない。

対象商品 : 17800728
2015-07-06
用途: 電気工事
伊藤電気工事電気・ガス・熱供給・水道業

以前にも今回の靴の前バージョンを使用していました、ちょっと重い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする