バルブコア

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 対応冷媒種別R134a 仕様R134a用 注文コード17807037 品番YP5148
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は対応冷媒種別・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ

対応冷媒種別R134a 仕様R134a用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
旧車のクーラーの冷媒入れ直し時に交換しました

旧車のクーラー修理のついでに交換しました。R12用のバルブが入手できて良かったです。サイズもピッタリで、漏れもなく良好です。

2025-04-28
用途:
クラ―バルブ交換
SMC 様

サイズが豊富にあり少量でも購入しやすい。リピート購入しております。

1人が参考にしています
対象商品:
17807046
2021-12-02
用途:
欧州車エアコンの定期交換部品
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

フランス車他欧州車に多く使われるタイプで国産車には合いません。純正部品が高額設定されているので、非常に助かります。いつも使用していますが問題ない商品です

1人が参考にしています
対象商品:
17807037
2020-06-30
用途:
エアコンガス交換時には交換
その他業種

クルマのエアコン修理の際、コンデンサー、エバボ等を変える作業をするなら、このバルブも交換しなくては。車によってバルブのサイズが様々あるので、きちんと調べてから購入したほうが良い。

1人が参考にしています
2020-06-09
用途:
外車エアコン修理 ガス漏れ
HIRS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

外車のエアコン修理で使用。
メーカーに注文したところ、配管ASSYとの回答で多分モノタロウで扱いがあるだろうと思ったところ、やはり有り、即発送で助かりました。
外車を触る車屋はとりあえず在庫してた方が良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17807037
2021-02-25
用途:
劣化部品との交換
サービス業

サンバートラック(TT2)のエアコンガス漏れ修理に使用しました。ゴム部にコンプレッサーオイルを少量塗布し、劣化品と交換。漏れはしっかり止まりました。

対象商品:
17807037
2016-09-30
用途:
エアコン修理のついでに
自動車・二輪車・自転車関連業

サンバートラック(TT2)で使用。今のところ漏れもなく、問題なく使えています。
ガス漏れ自体は高圧ホースでしたが、低圧側でもコア周りに滲みがあったのでついでに交換する目的で購入。純正部品ではコアだけの設定は無いので助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする