JTC
JTCの ハンドル/ミッション関連工具
JTCの 動力伝達
JTCの スプリングコンプレッサー
スプリングコンプレッサー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17821886
品番
TR1500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
用途
ハンドルを回してスプリングを縮めます。
ストローク(mm)
300
直径(Φmm)
200(最大スプリング)
本体質量(kg)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×420×850〜1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
TR1500 スプリングコンプレッサー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった