曜日別特売
- サーモファクトリーダブルワン 菊水化学工業 17835003

※色見本

サーモファクトリーダブルワン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
SF-1サーモパールグレー
SF-1サーモパールグレー
SF-2サーモアッシュグレー
SF-3サーモグレー
SF-4サーモホワイト
SF-5サーモベージュ
SF-6サーモブラウン
SF-7サーモライトベージュ
SF-8サーモスモークブラウン
SF-9サーモレッドブラウン
SF-10サーモライトレッド
SF-11サーモレッドベージュ
SF-12サーモスモークレッド
SF-13サーモライトグリーン
SF-14サーモスモークグリーン
SF-15サーモターコイズ
SF-16サーモライトターコイズ
SF-17サーモスモークターコイズ
SF-18サーモディープターコイズ
SF-19サーモライトブルー
SF-20サーモスモークブルー
SF-21サーモディープブルー
内容量1セット(16kg)注文コード17835003品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要となり工期短縮が出来ます。
チタン系黒色遮熱顔料・特殊無機顔料を使用しており優れた遮熱性能を発揮します。
ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用耐候性に優れています。

用途
工場等の金属屋根・鉄部
SF-1サーモパールグレー使用場所屋外用特性遮熱、耐候、さび止め主な用途金属屋根・鉄部成分シリコン樹脂塗料適合基準色(21色)使用方法ローラー/吹付け/刷毛塗り容量(kg)主剤13.6、硬化剤2.4塗り面積(m2)50~66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L光沢艶有希釈液キクスイ 塗料用シンナーA塗付量(kg/m2・回)0.24~0.32危険物の性状非水溶性
注意
※新設時下塗り必要です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1につき1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする