※色見本

サーモファクトリーダブルワン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16kg) 注文コード 17835012 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要となり工期短縮が出来ます。
チタン系黒色遮熱顔料・特殊無機顔料を使用しており優れた遮熱性能を発揮します。
ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用耐候性に優れています。

SF-2サーモアッシュグレー 使用場所屋外用 特性遮熱、耐候、さび止め 主な用途金属屋根・鉄部 成分シリコン樹脂塗料 用途工場等の金属屋根・鉄部 適合基準色(21色) 使用方法ローラー/吹付け/刷毛塗り 容量(kg)主剤13.6、硬化剤2.4 塗り面積(m2)50〜66 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 光沢艶有 希釈液キクスイ 塗料用シンナーA 塗付量(kg/m2・回)0.24〜0.32 危険物の性状非水溶性
注意
※新設時下塗り必要です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする