UKT210 テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工 17853894 UKT210 テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工 17853894

テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17853894 品番 UKT210
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法A(mm)49 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)37 寸法A4(mm)87 寸法A5(mm)98 寸法A6(mm)15 寸法A7(mm)15 寸法B1(mm)55 寸法H(mm)117 寸法H1(mm)102 寸法H2(mm)83 寸法L(mm)149 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)86 寸法L5(mm)151 寸法N(mm)29 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)49 形状テークアップ形ユニット 軸径45(mm) 軸受呼び番号UK210+H2310X 標準軸受箱の呼び番号T210 基本定格荷重Cr(kN)35.5(軸受) 基本定格荷重Cor(kN)23.2(軸受) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする