UKT309 テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工 17853982 UKT309 テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工 17853982

テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17853982 品番 UKT309
参考基準価格(税別)¥21,110 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
寸法A(mm)55 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)38 寸法A5(mm)106 寸法A7(mm)17 寸法B1(mm)50 寸法H(mm)138 寸法H1(mm)125 寸法H2(mm)90 寸法L(mm)178 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)97 寸法L5(mm)178 寸法N(mm)34 寸法N1(mm)24 寸法N2(mm)55 形状テークアップ形ユニット 軸径40(mm) 軸受呼び番号UK309+H2309X 標準軸受箱の呼び番号T309 基本定格荷重Cr(kN)51.5(軸受) 基本定格荷重Cor(kN)29.5(軸受) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする