寸法A(mm)66
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)44
寸法A5(mm)120
寸法A7(mm)20
寸法B1(mm)59
寸法H(mm)163
寸法H1(mm)150
寸法H2(mm)105
寸法L(mm)207
寸法L1(mm)127
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)115
寸法L5(mm)207
寸法N(mm)39
寸法N1(mm)29
寸法N2(mm)66
形状テークアップ形ユニット
軸径50(mm)
軸受呼び番号UK311+H2311X
標準軸受箱の呼び番号T311
基本定格荷重Cr(kN)71.5(軸受)
基本定格荷重Cor(kN)44.8(軸受)
RoHS指令(10物質対応)対応