寸法A(mm)71寸法A1(mm)22寸法A2(mm)46寸法A5(mm)130寸法A7(mm)23寸法B1(mm)62寸法H(mm)178寸法H1(mm)160寸法H2(mm)113寸法L(mm)220寸法L1(mm)135寸法L2(mm)23寸法L3(mm)123寸法L5(mm)220寸法N(mm)41寸法N1(mm)32寸法N2(mm)71形状テークアップ形ユニット軸径55(mm)軸受呼び番号UK312+H2312X標準軸受箱の呼び番号T312基本定格荷重Cr(kN)81.5(軸受)基本定格荷重Cor(kN)52(軸受)RoHS指令(10物質対応)対応