タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ ADQNR/L (エコターン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17961003
品番
ADQNR2525M1104-A
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
勝手
右勝手
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
107.5
クランプシステム
ダブルクランプ式
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:107.5°(Q刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
トラスコ品番
712-8053
寸法L1(mm)
150
使用チップ
DN□□1104□□
クランプ
押え駒 ダブルクランプ
寸法h1(mm)
25
主な用途
外径&端面加工
寸法f(mm)
32
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
Q刃形
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
107.5
シャンク寸法(h×b)(mm)
25×25
注意
※厚みの異なるチップ(DN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。