曜日別特売
MCS60011 BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン) 17970715

BATTLAX SC

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1本リム径(inch)13タイヤ幅(mm)110偏平率(%)90注文コード17970715品番MCS60011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

リム径(inch)13タイヤサイズ110/90-13 M/C 55P TLタイプTL速度記号/荷重表示55P適合フロントパターンBATTLAX SCタイヤ幅(mm)110偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31134766
2022-05-02
用途: バイクの maintenance 使用

乗り心地重視に優れています。排水性食いつき制も優れていて走行ノイズも低くいので推奨品です。

対象商品 : 31134748
2019-11-30
用途: 通勤スクーター

3年で12,000Km走行しましたが、サイドのひび割れもなく
キレイに使い切る事が出来たのでリピート購入です。
今まで他社2ブランド使用したことが有りますが、ひび割れしなかったのは初めてです、走行にはそれ程影響無いと思いますが、サイドのひび割れは見た目が悪いので…。

2が参考にしています
対象商品 : 31134714
2018-05-21
用途: シグナスX3型 に前側に使用、ノーマルと大違い(喜)
サービス業

30km程の通勤で使用での、ドライ時の操縦安定やグリップ力やウエット時も扱いやすく、私的にはノーマル倍は有ると思います。価格も安く買えるので期待大、後は耐摩耗性は調査中。

1が参考にしています
対象商品 : 18672194
2018-03-16
用途: ホンダのバイク

タイヤはなかなか良いですが、タイヤに納品書を巻きつけただけの裸状態で送られて来たのには正直驚きました。普通、専用のビニールか何かタイヤ全体に巻きつけているものじゃないの? まあゴミできなくて良いけど。

対象商品 : 31134766
2017-09-16
用途: 自分の使用しているスクーターのタイヤ交換
卸売・小売業

自分で容易に交換出来て、現在安心して快適に使用をしている。

1が参考にしています
対象商品 : 17970733
2017-08-21
用途: 休日のツーリングで使用

ロードノイズが全く無く、雨の日のコーナーリングも問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 31134766
2017-07-27
用途: スクーター
有限会社テックス

価格が安いので助かります。
今後も利用します、ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 17970715
2017-07-27
用途: スクーター
有限会社テックス

価格が安いので助かります。
今後も利用します、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする