1/4 鋼球 SUS304 インチサイズ ノーブランド 17975326

鋼球 SUS304 インチサイズ

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100個)
寸法(inch)1/4
1/4
1/16
3/32
7/64
1/8
5/32
3/16
7/32
9/32
5/16
3/8
13/32
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-5/8
2
3
内容量1袋(100個)注文コード17975326品番1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質SUS304寸法(inch)1/4硬度HRB80~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17200207
2024-01-22
用途: 機械部品のスペアとして
サービス業

インチサイズですがすぐに入手でき、また小分け購入が可能なので助かりました。使用も不具合なく打痕・傷といった耐久性にも問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 17200182
2023-02-01
用途: チェックバルブ

ゴルフ業界は高価な機材に対する補修部品の供給が考えられないほど酷い状態で、難儀している方も多いと思います。
そんな時は必ずモノタロウで検索し、今回の様に見つかる事もあるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 17200173
2023-01-02
用途: 磁石に着かない。
大塚商会

磁石に着かない!
サビに強いのではないか!?
他のメーカー品は磁石に着きました。
次回からはこちらにします。

1が参考にしています
対象商品 : 17200182
2021-06-06
用途: カブ50のステムベアリング
有限会社 彩井美

カブ50のステムベアリングに使用しました。純正品は900円ぐらいで、玉は錆びますので、ステンレスの物に入れ替えました。1つのベアリングに18か19個、使用します。3/16のサイズでぴったりです。硬度もこの商品のほうが高いです。ちなみに自転車のフロントベアリングと同じサイズです。

対象商品 : 17200207
2021-08-02
用途: バイクのステムベアリング
剛設備建設業・工事業

純正部品が出なくて、探していたら同サイズのSUS304の物を発見して迷う事無く購入。
品質は良さそう。

対象商品 : 17200164
2020-08-09
用途: 自転車のフリーホイールの修理

1/8インチのスチールボールを探していたのですが、10個単位で購入できたので満足です。
特に何の問題もなく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 17200392
2019-09-24
用途: 光学実験
教育・研究機関

今回2inchのものを購入しました。
ベアリング用ということで、傷やへこみのないものを想定していたのですが、直径1mm前後のへこみ(ぶつかって平たくなっているところ?)が10箇所ほどあったり、線状の傷が見受けられました。
サイズの大きいものは精密な用途への使用は難しいと感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 17200173
2019-05-27
用途: エアガンのホップアップシステム改修に使用(クラウンU10)

M4ネジが直接ホップアップパッキンを押す方式のため、
スリックパッキンにしたら長さが足りなくなったため
ボールベアリングを仲介して押す方式に変更した。
安価なため助かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする