USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.7 ホワイト 注文コード17983525 品番U2C-BN07WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品はケーブル長・色18種類から選べます 他の種類を見る

パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。
USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ホワイト ケーブル長(m)0.7 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17983525 U2C-BN07WH 11769013 U2C-BN07BK USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 1本 809 税込890 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11768977
2023-02-09
用途:
計測機器の付属品として
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品:
11768977
2022-08-25
用途:
計装機器の通信用
卸売・小売業

限られた用途での使用でしたが、規格品でもあり全く問題ございません。

対象商品:
11769013
2022-03-04
用途:
Aタイプからの変換
製造業

短いのが欲しかったので満足しています。良い商品と思います。

対象商品:
11768986
2018-03-28
用途:
機器の接続
個人のお客様

外部と遮断しているPCのネットワークに使用。色分け出来てわかりやすい。もっと色んな色のケーブルを出して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする