U2C-BN20WH USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 17983552

U2C-BN20WH USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 17983552
U2C-BN20WH USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 17983552
U2C-BN20WH USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 17983552
U2C-BN20WH USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 17983552
U2C-BN20WH USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 17983552
U2C-BN20WH USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 17983552

USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
ホワイト
内容量1本注文コード17983552品番U2C-BN20WH
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。
USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ホワイトケーブル長(m)2仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器転送速度(Mbps)480(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11768977
2023-02-09
用途: 計測機器の付属品として
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品 : 11768977
2022-08-25
用途: 計装機器の通信用
卸売・小売業

限られた用途での使用でしたが、規格品でもあり全く問題ございません。

対象商品 : 11769013
2022-03-04
用途: Aタイプからの変換
製造業

短いのが欲しかったので満足しています。良い商品と思います。

対象商品 : 11768986
2018-03-28
用途: 機器の接続
個人のお客様

外部と遮断しているPCのネットワークに使用。色分け出来てわかりやすい。もっと色んな色のケーブルを出して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする