USB3-AB05WH USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム 17983848

USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.5 注文コード17983848 品番USB3-AB05WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,029
この商品はケーブル長など6種類から選べます 他の種類を見る

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)0.5 ホワイト ケーブル外径(Φmm)4.8 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17983848 USB3-AB05WH 17983832 USB3-AB05BK USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
外付けUSB3.0HDDを使用するために購入
尾野商店 様 (卸売・小売業)

ケーブルの可撓性も良く、使い易い。
高データレートの転送も問題無く行える。

対象商品:
17983848
2021-01-06
用途:
コンピューターとプリンターで利用。
社会福祉法人 千寿会 理事長 様 (医療・福祉・介護関連業)

印刷の為にコンピューターとインクジェット式のプリンターの接続に利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする