HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17984505 品番 DH-HD14SS07BK
参考基準価格(税別)¥1,926 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。

ケーブル長(m)約0.7※コネクター含む ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 プラグ金メッキピン・金メッキプラグ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブル太さ(mm)約3.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz イーサネット対応 ケーブルタイプスーパースリム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
特に問題なし
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

機能については問題ありません。ケーブルが細いので取り回ししやすくて良いです。

2025-04-28
用途:
パソコンのモニター接続
サービス業

パソコンをデュアルディスプレイにしたいと要望を受け購入。お手頃な値段で、普通の事務作業PCに使用する分には問題ないかと思います。

2025-01-08
用途:
画像出力用に使用
株式会社 オルク 様 (サービス業)

画像も鮮明でした。コスパ良いと思います。また購入しようと思います。

対象商品:
17984505
2024-07-19
用途:
ノートPCから映像機器へ接続
運輸・通信業

ケーブルの細さがちょうどいい感じ。もうすこし太いほうが安心感はあるが、実際の取り回しでは便利。実績あるメーカーの製品でもあり、コネクタ部など心配はない。

対象商品:
17984514
2024-06-06
用途:
モニターの接続時に使用
株式会社熊谷組 様 (建設業・工事業)

まだ合わせてないですが、1mだと少し短いかもしれないです。

対象商品:
17984505
2022-08-13
用途:
自作コントローラの通信ケーブル
製造業

自作コントローラの通信ケーブルとして使用しています。本来の用途ではありませんがケーブルが細くて取り回しが非常に良いです。

対象商品:
17984514
2022-03-14
用途:
PC用
鉱業

前にも使ったことがある。けど、そこまで詳しくないから何がいいかわからないけど、とりあえず不満なく使えているだけで十分満足

対象商品:
17984532
2020-02-25
用途:
プロジェクターへの接続。
鴻池運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

もう少し、長いケーブルを買えば良かった。2メートルは短かった。
細いケーブルで取り回しは良好。
次は、延長ケーブルが必要。(メス、オス)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする