USB3-AB15BK/RS USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム 17987463

USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1.5 注文コード17987463 品番USB3-AB15BK/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はケーブル長など5種類から選べます 他の種類を見る

USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)1.5 トラスコ品番759-4631 仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17987463 USB3-AB15BK/RS 17987472 USB3-AB20BK/RS USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム 1本 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする