画像準備中

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比 (実減速比)1/10 (1/10) 注文コード18069208 品番H2L32L10-MR08TNNTB2
参考基準価格(税別)¥124,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は出力・減速比・減速比 など60種類から選べます 他の種類を見る
電源三相 電圧(V)200/200/220 取付脚取付 モーター容量(kW)0.75(1HP) RoHS指令(10物質対応)対応 減速比 (実減速比)1/10 (1/10)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする